Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278674
Cod. Produttore
278674
Cod. EAN
4015082786748

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo di interruttore: magnetotermico
  • Numero poli: 1N
  • Potere di interruzione: 10kA
  • Curva di intervento: C
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: uso MT
  • Certificazione: Classe Etim EC000042
Interruttore magnetotermico da 16 ampere con potere di interruzione di 10 kiloampere, progettato per la protezione di un polo su un totale di due poli. Il dispositivo è caratterizzato da un intervento di tipo C, ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, combina efficienza e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C16/1N INT. MT 10KA 1N C 16A278674 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 16A 10kA 1 polo uso civile