Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102168
Cod. Produttore
102168
Cod. EAN
4015081020447

Informazioni di prodotto

  • Interruttore: magnetotermico
  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 13A
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: FAZ-C13/2-NA
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: Protezione circuiti
Interruttore automatico bipolare FAZ-C13/2-NA con certificazione UL/CSA, progettato per proteggere impianti elettrici con corrente nominale di 13 ampere. Dotato di due poli protetti, garantisce un intervento affidabile e sicuro in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura una gestione efficiente della corrente elettrica e una protezione ottimale degli impianti. La qualità costruttiva e la conformità agli standard internazionali ne fanno una scelta sicura per ogni installazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C13/2-NA INT.AUT. UL/CSA 2P 13A102168 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 13A UL/CSA industriale