Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278531
Cod. Produttore
278531
Cod. EAN
4015082785314

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Numero poli: 1P
  • Potere di interruzione: 10kA
  • Tipo curva: B
  • Funzione: Magnetotermico
  • Serie: Moeller series
  • Marca: Eaton
  • Applicazione: Protezione circuiti
Interruttore magnetotermico FAZ-B10/1 con corrente nominale di 10 ampere, singolo polo, caratteristica di intervento di tipo B e capacità di interruzione di 10 kA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina efficienza e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-B10/1 INT. MT 10KA 1P B 10A278531 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 10A 1P 10kA distribuzione elettrica