Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211799
Cod. Produttore
211799
Cod. EAN
4015082117993

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Corrente nominale: 80 A
  • Poli: 1P
  • Potere di interruzione: 20 kA
  • Curva di intervento: C
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: Protezione circuiti
Interruttore magnetotermico AZ-C80 con corrente nominale di 80A e potere di interruzione di 20kA. Progettato per la protezione di un polo singolo, garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per impianti elettrici residenziali e industriali, assicura affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata di protezione integrata. La configurazione a caratteristica C lo rende adatto a circuiti con carichi induttivi e resistivi, offrendo una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: AZ-C80 INT.MT 20KA 1P C 80A211799 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P C80 20kA distribuzione elettrica