Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170617
Cod. Produttore
170617
Cod. EAN
4015081674480

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo curva: C
  • Potere di manovra: 10 kA
  • Protezione sovracorrente: Indipendente da tensione
  • Indicatore posizione: Rosso-verde
  • Temperatura di esercizio: fino a -25 °C
  • Corrente nominale max: 40 A
Interruttore automatico unipolare con neutro FRBMM-C10/1N/003-A MTD, caratterizzato da una corrente nominale di 10 A e una capacità di interruzione di 10 kA. Progettato per la protezione elettrica affidabile, questo dispositivo limita efficacemente la corrente di guasto di tipo A, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Dotato di due poli totali, di cui uno protetto, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del circuito elettrico. La classe di limitazione energetica pari a 3 assicura un funzionamento ottimale in ambienti domestici e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: interruttore magnetotermico differenziale di alta qualità/interruttore modulare con protezione da sovracorrente indipendente dalla tensione di rete; indicatore posizione di contatto rosso-verde; protezione spina posteriore; il connettore ad arresto meccanico tristabile consente la rimozione da un altro gruppo di chiusura; possibilità di adattamento con un’ampia gamma di accessori; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali fino a 40 A; tipi curva B,C,D; potere nominale di manovra 10 kA; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 10kA C10 uso quadro elettrico