Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170858
Cod. Produttore
170858
Cod. EAN
4015081674190

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 2P
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Caratteristica d'intervento: B, C, D
  • Temperatura minima uso: -25 °C
  • Indicatore contatto: Rosso - Verde
  • Protezione morsetto: Posteriore
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale bipolare C25 con potere di interruzione 10 kA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per la protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre un elevato livello di protezione e facilità di installazione grazie al design compatto e robusto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale C25 2P 10kA uso esterno