Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170726
Cod. Produttore
170726
Cod. EAN
4015081672950

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione: indipendente
  • Corrente nominale: fino a 40 A
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Interruttore: magnetermico differenziale
  • Caratteristica intervento: B, C, D
  • Temperatura uso: fino a -25 °C
  • Indicatore contatto: rosso-verde
Interruttore magnetotermico differenziale con calibro C25, 2 poli, capacità di interruzione 10 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza e continuità nell’impianto elettrico. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre prestazioni elevate e durata nel tempo grazie a componenti di qualità. La configurazione a due poli consente un controllo efficace del circuito, mentre la capacità di 10 kA assicura una risposta rapida in situazioni di guasto. Ideale per la protezione differenziale in sistemi elettrici moderni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 2P 25A 10kA esterno