Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177778
Cod. Produttore
177778
Cod. EAN
4015081723515

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Tipo: 1 polo
  • Caratteristica: C
  • Protezione: Magnetotermica differenziale
  • Temperatura min.: -25 °C
  • Indicatore contatto: Rosso-verde
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale unipolare con protezione magnetotermica C10, capacità di interruzione 6 kA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di guasto nominale

0.01 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C10 6kA uso esterno