Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170948
Cod. Produttore
170948
Cod. EAN
4015081670772

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Poli: 4P
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Tipo intervento: B
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Indicatore contatto: Rosso-verde
  • Protezione morsetto: Posteriore
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale tripolare con protezione da sovraccarico e cortocircuito, caratterizzato da una corrente nominale di 10A e una capacità di interruzione di 6kA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura la protezione contro guasti elettrici grazie alla sua funzione differenziale integrata. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione compatta e performante per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale C10 4P 6kA esterno