Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170876
Cod. Produttore
170876
Cod. EAN
4015081674343

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FRBMM-B25/2/003 MT-DIFF
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 2P
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Caratteristica intervento: B, C, D
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Uso: Esterno e quadro
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale B25 2 poli con capacità di interruzione di 10 kA, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali, assicura sicurezza e continuità del servizio grazie alla sua elevata sensibilità e robustezza. La configurazione a 2 poli consente un controllo efficace dei circuiti elettrici, mentre la capacità di interruzione di 10 kA garantisce una protezione ottimale in caso di guasti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è compatto e facile da installare, rispondendo alle esigenze di sicurezza elettrica moderne. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale B25 2P 10kA uso esterno