Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170874
Cod. Produttore
170874
Cod. EAN
4015081674329

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 2P
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Caratteristica d'intervento: B
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Indicatore contatto: rosso-verde
  • Protezione morsetto: posteriore
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale FRBMM-B16/2/003 con calibrazione B16, bipolare, capacità di interruzione di 10 kA. Progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici residenziali e industriali. Caratterizzato da un design compatto e affidabile, adatto per l’installazione in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale B16 2P 10kA uso esterno