Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170725
Cod. Produttore
170725
Cod. EAN
4015081672943

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Polo: 2P
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Caratteristica d'intervento: B, C, D
  • Temperatura operativa: fino a -25 °C
  • Indicatore posizione: rosso-verde
  • Protezione morsetto: posteriore
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale C20, bipolare, con potere di interruzione di 10 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla qualità dei materiali e alla tecnologia avanzata impiegata. La configurazione bipolare consente un controllo completo del circuito, mentre la capacità di interruzione elevata assicura la protezione anche in condizioni di guasto più gravose. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

20 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale C20 2P 10kA esterno