Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170612
Cod. Produttore
170612
Cod. EAN
4015081671984

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P+N
  • Corrente nominale: 32 A
  • Caratteristica: C
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Protezione: Magnetotermico differenziale
  • Uso esterno: fino a -25 °C
  • Indicatore contatto: Rosso-Verde
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale monofase 1P+N con portata nominale di 32 A, progettato per garantire protezione efficace contro sovracorrenti e dispersioni di corrente. Questo dispositivo è ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicurando sicurezza e affidabilità grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di guasti. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, offre un elevato livello di protezione per apparecchiature e persone. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C32 10kA esterno