Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177972
Cod. Produttore
177972
Cod. EAN
4015081725458

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tipo interruttore: Magnetotermico differenziale
  • Numero poli: 1N
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Caratteristica d'intervento: C
  • Adatto per uso esterno: Sì, fino a -25 °C
  • Indicatore posizione: Rosso-verde
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale da 1 polo e neutro con calibrazione C6 e potere di interruzione di 6 kA, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla combinazione di protezione magnetotermica e differenziale in un unico dispositivo compatto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

6 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P C6 6kA esterno