Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177801
Cod. Produttore
177801
Cod. EAN
4015081723744

Informazioni di prodotto

  • Tipo: magnetotermico differenziale
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Caratteristica intervento: B, C, D
  • Installazione: uso esterno fino a -25 °C
  • Indicatore contatto: rosso - verde
  • Fissaggio: 3 posizioni guida
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale FRBM6-C32/1N/003MT-DIFF con protezione su 1 polo e capacità di interruzione di 6 kA. Progettato per correnti di guasto di tipo AC, garantisce un'elevata sicurezza e affidabilità nell'impianto elettrico. La classe di limitazione energetica pari a 3.000 assicura una protezione efficace contro sovracorrenti e corto circuiti. Dispositivo ideale per la protezione differenziale in sistemi elettrici residenziali e industriali, con una configurazione a 2 poli totali e un polo protetto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica di intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 6 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C32 6kA uso esterno