Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177634
Cod. Produttore
177634
Cod. EAN
4015081720972

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo: 1 polo + neutro
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Caratteristica d'intervento: C
  • Protezione: Magnetotermico differenziale
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Indicatore posizione: Rosso-verde
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale 1 polo con protezione da sovracorrente e guasti a terra. Corrente nominale di 20 ampere, capacità di interruzione di 6 kA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni elettriche, contribuendo alla sicurezza dell’impianto e degli utilizzatori. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C20 6kA uso esterno