Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177710
Cod. Produttore
177710
Cod. EAN
4015081722839

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Tipo di intervento: C
  • Numero poli: 1N
  • Protezione differenziale: integrata
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Montaggio: guida DIN
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale monofase con portata nominale di 16 A e capacità di interruzione di 6 kA. Progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando elevata sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è dotato di un polo neutro e offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C16 6kA uso esterno