Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177764
Cod. Produttore
177764
Cod. EAN
4015081723379

Informazioni di prodotto

  • Tipo: magnetermico differenziale
  • Corrente nominale: 16 A
  • Poli: 1N
  • Caratteristica: C16
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: posteriore morsetto
Interruttore magnetotermico differenziale monofase con corrente nominale di 16 Ampere e sensibilità differenziale di 30 mA. Progettato per garantire protezione efficace contro sovracorrenti e dispersioni elettriche, assicurando sicurezza negli impianti elettrici domestici e industriali. Dotato di un polo neutro, è ideale per l’installazione in quadri elettrici grazie alla sua affidabilità e facilità di montaggio. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e prestazioni costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C16 6kA uso esterno