Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177973
Cod. Produttore
177973
Cod. EAN
4015081725465

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione differenziale: MT-DIFF
  • Numero poli: 1N
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Caratteristica d'intervento: C
  • Serie: Moeller series
  • Uso esterno: fino a -25 °C
  • Montaggio: fissaggio a 3 posizioni

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale 1 polo + neutro con calibro C10 e potere di interruzione di 6kA, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando al contempo la sicurezza mediante la rilevazione di correnti differenziali. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, combina affidabilità e sicurezza in un unico dispositivo compatto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C10 6kA esterno