Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177725
Cod. Produttore
177725
Cod. EAN
4015081722983

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FRBM6-B16/1N/03MT-DIFF
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 1N
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Tipo d'intervento: B
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Magnetotermico differenziale
  • Temperatura minima: -25 °C

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale monofase FRBM6-B16/1N/03MT con portata nominale di 16A e capacità di interruzione di 6kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le correnti di guasto a terra, assicurando sicurezza e affidabilità. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, questo dispositivo combina robustezza e precisione nella rilevazione delle dispersioni elettriche. La configurazione a un polo più neutro facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici standard. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

B

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale B16 6kA uso esterno fino -25°C