Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177979
Cod. Produttore
177979
Cod. EAN
4015081725526

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: indipendente
  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere interruzione: 10 kA
  • Caratteristica intervento: B, C, D
  • Indicatore contatto: rosso-verde
  • Uso esterno: fino a -25 °C
  • Montaggio: fissaggio a 3 posizioni
Interruttore magnetotermico differenziale monofase con corrente nominale di 40 A e potere di interruzione di 6 kA, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, assicura sicurezza e affidabilità nell’impianto grazie alla combinazione di protezione termica e differenziale in un unico dispositivo compatto. Facilita l’installazione e la manutenzione grazie al design funzionale e ai materiali di alta qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N 40A uso esterno