Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177791
Cod. Produttore
177791
Cod. EAN
4015081723645

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FRBM6-B25/1N/003MT-DIFF
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 1N
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Caratteristica d'intervento: B
  • Serie: Moeller series
  • Uso esterno: fino a -25 °C
  • Tipo: Magnetermico differenziale
Interruttore differenziale 1 polo con protezione magnetotermica B25, capacità di interruzione 6 kA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, combina la funzione di protezione differenziale con quella di interruzione automatica in caso di sovraccarico o corto circuito. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura una risposta rapida alle anomalie elettriche, proteggendo persone e apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N B25 6kA esterno