› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Interruttore magnetotermico differenziale bipolare 20A 0,3A 7 moduli DIN serie GP-GPM uso industriale

DKC
Cod. Rexel DKC097813422
Cod. Produttore 097813422
Cod. EAN 8054684025066

Informazioni principali

  • Tipo: Protezione motore
  • Poli: 4 protetti
  • Classe limitazione: 3
  • Corrente guasto: AC
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Serie: DKC097813422
  • Protezione: Sovratensioni e guasti
  • Installazione: Facile manutenzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097813422 è un dispositivo di protezione con esecuzione di protezione motore, dotato di 4 poli, tutti protetti, con una classe di limitazione energetica di 3. Questo dispositivo è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le correnti di guasto, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La tipologia di corrente di guasto supportata è AC, il che lo rende versatile per l'uso in diverse configurazioni di rete. Grazie alla sua esecuzione di protezione, il dispositivo è in grado di interrompere rapidamente il circuito in caso di anomalie, proteggendo così gli impianti e le apparecchiature collegate. Con un design pensato per facilitare l'installazione e la manutenzione, DKC097813422 è una scelta pratica per garantire la sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

8

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

Interruttore magnetotermico differenziale bipolare 20A 0,3A 7 moduli DIN serie GP-GPM uso industriale