› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Interruttore magnetotermico differenziale bipolare 15A 0,3A 7 moduli DIN serie GP-GPM per impianti industriali e commerciali

DKC
Cod. Rexel DKC097813414
Cod. Produttore 097813414
Cod. EAN 8054684025059

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 poli
  • Classe limitazione: 3
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e versatile
  • Serie: MD3
  • Tensione nominale: 415 V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097813414 è un dispositivo di protezione con una configurazione a 4 poli, progettato per garantire un'elevata sicurezza nell'utilizzo. La sua classe di limitazione energetica è classificata come 3, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono un controllo rigoroso delle correnti di sovraccarico. Questo dispositivo è dotato di protezione per tutti e quattro i poli, offrendo una protezione completa contro cortocircuiti e sovraccarichi. La sua esecuzione è progettata per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un alto livello di sicurezza elettrica. La costruzione del dispositivo utilizza materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Inoltre, il design è concepito per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo un'opzione versatile per diversi tipi di impianti.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

8

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

Interruttore magnetotermico differenziale bipolare 15A 0,3A 7 moduli DIN serie GP-GPM per impianti industriali e commerciali