› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10A 0,3A 7 moduli DIN serie GP-GPM sicurezza elettrica

DKC
Cod. Rexel DKC097813406
Cod. Produttore 097813406
Cod. EAN 8054684025042

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Poli protetti: 4
  • Classe limitazione: 3
  • Esecuzione: Con protezione uscita
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplificata
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Serie: EA/PAU/410/MD3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097813406 è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'elevata sicurezza e performance. Con un numero totale di poli pari a 4, offre anche 4 poli protetti, assicurando un'adeguata protezione contro le sovratensioni. Classificato con un livello di limitazione energetica di classe 3, questo dispositivo è adatto per applicazioni che richiedono un intervento rapido e sicuro. La sua esecuzione è progettata per un utilizzo efficiente e sicuro in vari contesti operativi. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo è resistente e durevole, garantendo una lunga vita operativa. L'installazione è semplificata grazie al design intuitivo, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

8

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

Interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10A 0,3A 7 moduli DIN serie GP-GPM sicurezza elettrica