Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170846
Cod. Produttore
170846
Cod. EAN
4015081674091

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere interruzione: 10 kA
  • Tipo intervento: B, C, D
  • Numero poli: 2P
  • Indicatore posizione: rosso-verde
  • Protezione morsetto: posteriore
  • Uso esterno: fino a -25 °C
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale FRBMM-B16/2/03-A con corrente nominale di 16 A e protezione su 2 poli. Progettato per garantire sicurezza elettrica grazie alla limitazione energetica di classe 3.000, assicura l’interruzione efficace in caso di guasti di tipo A. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, offre affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti mantenendo elevati standard di sicurezza. La configurazione a 2 poli consente un’installazione versatile e compatta, adatta a diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale B16 2P 10kA uso esterno