›

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C6 10mA 2 moduli grigio uso civile e industriale

Cod. Rexel VI19411.06
Cod. Produttore 19411.06
Cod. EAN 8007352436886

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N
  • Corrente nominale: C 6 A
  • Tensione: 120-230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Sensibilità differenziale: 10 mA
  • Potere d’interruzione: 1500 A
  • Colore: grigio
  • Serie: VI19411

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 1500 A, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

38 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

6 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

1,5 kA

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

1,5 kA

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C6 10mA 2 moduli grigio uso civile e industriale