Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Incasso
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
38 mm
corrente nominale
6 A
tensione nominale
230 V
caratteristica di intervento
C
corrente di guasto nominale
tipo di corrente di guasto
A
resistenza a corrente impulsiva
1,5 kA
classe di limitazione energetica
1
categoria di sovratensione
3
frequenza
50/60 Hz
grado di protezione (IP)
IP40
numero di poli protetti
conduttore neutro a connessione
montaggio a incasso
numero di poli (totale)
2
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile