Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170568
Cod. Produttore
170568
Cod. EAN
4015081671625

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tipo: 1P+N
  • Caratteristica: C
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Magnetotermico differenziale
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Indicatore: Rosso-verde

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale unipolare con neutro, caratterizzato da una corrente nominale di 25 ampere e una sensibilità di protezione differenziale di 30 mA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo dispositivo combina efficienza e sicurezza in un unico componente compatto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C25 10kA esterno