› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C16 6mA 2 moduli grigio per uso elettrico residenziale e industriale

Cod. Rexel VI20411.16.6
Cod. Produttore 20411.16.6
Cod. EAN 8007352282049

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 120-230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Corrente differenziale: 6 mA
  • Potere d’interruzione: 3000 A
  • Colore: Grigio
  • Serie: VI20411

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 6 mA, p.i. 3000 A, grigio - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

38 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

16 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3000 kA

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C16 6mA 2 moduli grigio per uso elettrico residenziale e industriale