Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19411.16.6
Cod. Produttore
19411.16.6
Cod. EAN
8007352436947

Informazioni di prodotto

Interruttore MT Diff.1P+N C16 6mA grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 6 mA, p.i. 3000 A, grigio - 2 moduli

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

numero di poli (totale)

2

montaggio a incasso

conduttore neutro a connessione

numero di poli protetti

1

grado di protezione (IP)

IP40

frequenza

50/60 Hz

categoria di sovratensione

3

classe di limitazione energetica

1

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

tipo di corrente di guasto

A

corrente di guasto nominale

16 A

caratteristica di intervento

C

tensione nominale

230 V

corrente nominale

16 A

profondità di incasso

38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di montaggio

Incasso

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C16 6mA 2 moduli grigio per uso civile e industriale