› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C16 30mA 2 moduli bianco uso civile

Cod. Rexel VI14411.16.30
Cod. Produttore 14411.16.30
Cod. EAN 8007352654440

Informazioni principali

  • Voltaggio: 120-230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Corrente nominale: C16 A
  • Corrente differenziale: 30 mA
  • Potere di interruzione: 3000 A
  • Tipo: 1P+N
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MTDIFF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 30 mA, p.i. 3000 A, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

38 mm

corrente nominale

16 A

montaggio a incasso

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C16 30mA 2 moduli bianco uso civile