›

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C10 10mA 2 moduli uso civile e industriale

Cod. Rexel VI19411.10.M
Cod. Produttore 19411.10.M
Cod. EAN 8007352600430

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N
  • Corrente nominale: C10 A
  • Tensione: 120-230 V~
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Sensibilità differenziale: 10 mA
  • Potere di interruzione: 3000 A
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: VI19411.10.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, Metal - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

38 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP40

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C10 10mA 2 moduli uso civile e industriale