Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813A16
Cod. Produttore
GA8813A16
Cod. EAN
8005543458402

Informazioni di prodotto

btdin45 - magn diff A 1P+N 16A 4,5kA 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

1

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di dimensionamento

16 A

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

grado di inquinamento

2

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare 16A 4,5kA differenziale tipo A 30mA BTDIN45