› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A C 0,03A 4,5kA per uso residenziale e terziario

Cod. Rexel KM236933
Cod. Produttore 236933
Cod. EAN 4015082369330

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo polo: 1 polo + N
  • Caratteristica d'intervento: C
  • Potere d'interruzione: 4,5 kA
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Sensibile a correnti alternate
  • Insensibile a picchi fino a 250 A
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico differenziale combinato, PKN4, 1 polo+N, caratteristica d'intervento: C, corrente nominale In: 10 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale d'intervento differenziale: 0,03 A, sensibile alle correnti alternate, insensibilità alle correnti di picco fino a 250 A, interruttori per applicazioni residenziali e settore terziario

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A C 0,03A 4,5kA per uso residenziale e terziario