› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Interruttore automatico differenziale RCBO PKN4 1P+N 16A C 0,03A 4,5kA residenziale commerciale

Cod. Rexel KM237068
Cod. Produttore 237068
Cod. EAN 4015082370688

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: 1 polo+N
  • Caratteristica intervento: C
  • Potere d'interruzione: 4,5 kA
  • Corrente di guasto: 0,03 A
  • Protezione: RCBO
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 16 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, sensibile alla corrente alternata, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttore per applicazioni residenziali e commerciali

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Interruttore automatico differenziale RCBO PKN4 1P+N 16A C 0,03A 4,5kA residenziale commerciale
€ 69,55 x 1 pz.
(pz.)