Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177927
Cod. Produttore
177927
Cod. EAN
4015081725007

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tipo: Magnetermico differenziale
  • Numero poli: 1N
  • Caratteristica intervento: C
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Montaggio: 3 posizioni guida
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale monofase con portata nominale di 25 A e sensibilità differenziale di 30 mA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e da un funzionamento preciso, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C25 6kA esterno

€ 115,17 x 1 pz.