Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177976
Cod. Produttore
177976
Cod. EAN
4015081725496

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo: Magnetotermico differenziale
  • Numero poli: 1N
  • Potere d’interruzione: 6 kA
  • Caratteristica intervento: C
  • Adatto per esterno: sì, fino a -25 °C
  • Indicatore posizione: rosso-verde
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale monofase con corrente nominale di 20 A e potere di interruzione di 6 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza e affidabilità nell’utilizzo domestico e industriale. Il dispositivo integra la funzione differenziale per la prevenzione di scosse elettriche, offrendo una soluzione compatta e performante per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C20 6kA uso esterno