Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177926
Cod. Produttore
177926
Cod. EAN
4015081724994

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Magnetermico differenziale
  • Corrente nominale: 20 A
  • Poli: 1N
  • Caratteristica intervento: C
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Temperatura minima: -25 °C
  • Serie: Moeller series
  • Protezione morsetto: Posteriore
Interruttore magnetotermico differenziale monofase con portata nominale di 20 A e sensibilità differenziale di 30 mA, progettato per garantire la massima protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Adatto per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia avanzata integrata. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e da un’installazione semplice, ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1N C20 6kA uso esterno