Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N61501
Cod. Produttore
A9N61501
Cod. EAN
3606480424038

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1 A
  • Numero poli: 1P
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 20 kA a 110 V DC
  • Tensione nominale impiego: 250 V DC
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Segnalazione posizione: ON/OFF
  • Serie: Acti9 C60H-DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'Acti9 C60H-DC è un interruttore magnetotermico in bassa tensione, ha 1P, corrente nominale di 1 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 110 VCC è di 20 kA, a 220 VCC è di 10 kA e a 250 VCC è di 6 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. Combinano funzioni di protezione dei circuiti contro cortocircuiti e correnti da sovraccarico, controllo e isolamento. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. L'apertura rapida dei contatti impedisce ai carichi di essere distrutti nell'eventualità di un corto circuito. Il dispositivo è dedicato al controllo industriale, alle automazioni, al trasporto e alle applicazioni a energia rinnovabile.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

220 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Acti9 C60H DC / Acti9 C60PV DC

Produttore

Interruttore magnetotermico CC 1P 1A curva C protezione circuiti industriale e rinnovabili