Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC820C20
Cod. Produttore
FC820C20
Cod. EAN
8005543534908

Informazioni di prodotto

btdin-RS- magnetot C20 2P 2m 4500A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 2P curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=20A

Produttore

Interruttore Magnetotermico BTDIN-RS C20 2P 2M 4500A