Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC881C16
Cod. Produttore
FC881C16
Cod. EAN
8005543532379

Informazioni di prodotto

btdin-RS- magnetot C16 1P+N 1m 4500A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

adatto per installazione a incasso

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

grado di inquinamento

2

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

16 A

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

montaggio a incasso

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare C16 16A 4500A 1P+N protezione sovracorrente residenziale commerciale

€ 10,26 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info