Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813AC16
Cod. Produttore
GN8813AC16
Cod. EAN
8005543458235

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su guida DIN a 2 moduli
  • Montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con impianti standard a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e guasti a terra
  • Risparmio energetico grazie alla sensibilità differenziale 30mA
  • Affidabilità elevata con capacità di interruzione di 6kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 16A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di guasto nominale

0.03 A

corrente di dimensionamento

16 A

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

classe di limitazione energetica

3

numero di poli (totale)

2

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 16A 6kA 30mA protezione impianti 230V guida DIN 2 moduli

€ 155,53 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info