Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813AC10
Cod. Produttore
GN8813AC10
Cod. EAN
8005543461525

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto a 2 moduli
  • Montaggio rapido e standardizzato per risparmiare tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti e dispersioni
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 10A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

230 V

profondità di incasso

44 mm

corrente di dimensionamento

10 A

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

numero di poli (totale)

2

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli protetti

1

corrente di guasto nominale

0.03 A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale AC 1P+N 10A 6kA compatto per impianti residenziali e commerciali

€ 155,53 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info