› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Interruttore magnetotermico bipolare 0,5A 15A 7 moduli DIN per applicazioni industriali

DKC
Cod. Rexel DKC097815419
Cod. Produttore 097815419
Cod. EAN 8054684025165

Informazioni principali

  • Numero poli: 4 protetti
  • Classe limitazione: 3
  • Protezione motore: integrata
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Compatibilità: sistemi cablaggio
  • Serie: DKC097815419
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097815419 è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni industriali. Presenta un numero totale di poli pari a 4, tutti protetti, e appartiene alla classe di limitazione energetica 3. La sua esecuzione è caratterizzata da elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. La protezione del motore è stata attentamente progettata per garantire un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. La struttura del dispositivo è realizzata con materiali di alta qualità, che contribuiscono alla sua robustezza e durata. Inoltre, il design è stato ottimizzato per facilitare l'installazione e la manutenzione, con un'attenzione particolare alla compatibilità con diversi sistemi di cablaggio. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di automazione e controllo in vari settori industriali.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

8

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

Interruttore magnetotermico bipolare 0,5A 15A 7 moduli DIN per applicazioni industriali