Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F92410
Cod. Produttore
A9F92410
Cod. EAN
3606480085789

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 4P protetti
  • Curva di intervento: Z
  • Potere di interruzione: 15000 A a 400 V CA
  • Tensione nominale impiego: 12-440 V CA, ≤250 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 20000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 4 poli con curva di intervento Z, corrente nominale di 10 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata che continua, garantisce un'elevata protezione grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle norme CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. Offre un potere di interruzione nominale di servizio fino a 35 kA a 12-133 V CA e una tensione nominale di isolamento di 500 V CA. Il dispositivo è dotato di segnalazione locale con indicatore di scatto, leva di controllo, e può essere montato su guida DIN da 35 mm con compatibilità per pettini di distribuzione. Le connessioni supportano cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio con sezione da 1 a 25 mm². Il prodotto è caratterizzato da un grado di protezione IP20, classe di sovratensione IV e un'ampia gamma di temperatura di funzionamento da -35 a 70 °C. La durata meccanica è di 20000 cicli e quella elettrica di 10000 cicli. Il colore è bianco e il peso netto è di 0,5 kg. Conforme alla direttiva RoHS senza l'uso di esenzioni, è realizzato con materiali privi di PVC e alogeni, con imballaggio riciclato e senza plastica. Il potenziale di riciclabilità è del 54%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 10 A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

2,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60L 4P 10A guida DIN