Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243390
Cod. Produttore
243390
Cod. EAN
4015082433901

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PLS4-B6/4 INT. MT 4,5KA 4P B 6A
  • Corrente nominale: 6A
  • Numero poli: 4P
  • Interruttore magnetotermico: MT
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA
  • Tipo curva: B
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 30

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 6A e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicura sicurezza e continuità nell’impianto elettrico. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una soluzione compatta e performante per la gestione della corrente elettrica. La configurazione a 4 poli consente un controllo completo delle fasi, mentre la caratteristica di intervento di tipo B garantisce una risposta rapida e precisa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: PLS4-B6/4 INT. MT 4,5KA 4P B 6A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

PLS4-B6/4 Interruttore Magnetotermico 4,5kA 4P 6A