Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM142506
Cod. Produttore
142506
Cod. EAN
4015081392360

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Polo: 4P
  • Potere interruttore: 15kA
  • Tipo: Magnetotermico
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Modello: FAZT-D25/4
  • Quantità consigliata: 30
Interruttore magnetotermico a 4 poli con portata nominale di 25 ampere e potere di interruzione di 15 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una risposta rapida e precisa alle anomalie di corrente, contribuendo alla salvaguardia dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZT-D25/4 INT. MT 15KA 4P D 25A142506 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 25A 4 poli 15kA interno