Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263191
Cod. Produttore
263191
Cod. EAN
4015082631918

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PLN4-C13/1N INT. MT
  • Corrente nominale: 13 A
  • Interruttore: magnetotermico
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA
  • Numero poli: 1N
  • Modulo: 1 MOD
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
Interruttore magnetotermico modulare con potere di interruzione di 4,5 kA, configurato per protezione su un polo neutro singolo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una capacità di intervento precisa per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura compatta a un modulo facilita l’installazione in quadri elettrici standard, assicurando un controllo efficace e duraturo del circuito. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: PLN4-C13/1N INT. MT 4,5KA 1N 1MOD.263191 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4,5KA 13A 1P installazione elettrica