Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243224
Cod. Produttore
243224
Cod. EAN
4015082432249

Informazioni di prodotto

  • Tipo: INT. MT
  • Corrente nominale: 6A
  • Interruttore: 1N C
  • Capacità di interruzione: 4,5KA
  • Serie: Moeller series
  • Modello: PLZ4-C6/1N

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare con capacità di interruzione di 4,5 kA, progettato per proteggere un polo con corrente nominale di 6 A. Il dispositivo offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici. La configurazione a 1 polo più neutro consente un utilizzo versatile in impianti domestici e industriali, assicurando un controllo efficace del circuito. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore:

PLZ4-C6/1N INT. MT 4,5KA 1N C 6A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 6A 1P 4,5kA protezione energia

€ 16,04 x 1 pz.
(pz.)